text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 376 N/A HSS-E UNC 1


Numer artykułu 3Q221701
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 36
Całkowita długość (mm) 160
Średnica wału (mm) 20
Typ gwintu UNC
Długość cięcia (mm) 36
Materiał do cięcia HSS-E
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 36
Całkowita długość (mm) 160
Średnica wału (mm) 20
Typ gwintu UNC
Długość cięcia (mm) 36
Materiał do cięcia HSS-E
Gwint na cal 8
Kwadrat klucza (mm) 16
Rozmiar gwintu (cale) 1 cal
Marka Völkel
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 3Q221701
EAN 4022835755388
UBB 500691056120
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 75538
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.