Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
5A021800
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
Völkel Gwintownik maszynowy DIN 376 N/A HSS-E UNC 1/2
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
5A021800
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
20
Całkowita długość (mm)
110
Średnica wału (mm)
9
Typ gwintu
UNC
Długość cięcia (mm)
20
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Tak
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
20
Całkowita długość (mm)
110
Średnica wału (mm)
9
Typ gwintu
UNC
Długość cięcia (mm)
20
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Nie
Materiał do cięcia
HSS-E
Kąt ostrza (°)
35
Gwint na cal
13
Z kanałem chłodzącym
Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia
Nic
Kwadrat klucza (mm)
7
Gwint lewoskrętny
Nie
Rozmiar gwintu (cale)
1/2 cala
Basic material
HSS-E
Marka
Völkel
Rozmiar napędu
7.0
Zakres uchwytu
20
Długość całkowita
110
Wymiary trzpienia (mm)
9
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
DIN
376
Numery artykułów
Numer artykułu
5A021800
EAN
4022835757221
UBB
500691056534
UNSPSC
31390000
Artykuł producenta nr
75722