text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 376 N/A HSS-E UNC 1/2


Numer artykułu 1P681974
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 25
Całkowita długość (mm) 110
Średnica wału (mm) 9
Typ gwintu UNC
Długość cięcia (mm) 25
Materiał do cięcia HSS-E
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 25
Całkowita długość (mm) 110
Średnica wału (mm) 9
Typ gwintu UNC
Długość cięcia (mm) 25
Materiał do cięcia HSS-E
Gwint na cal 13
Kwadrat klucza (mm) 7
Rozmiar gwintu (cale) 1/2 cala
Marka Völkel
Kod towaru 8207401000
Type Machine Tap for Blind Holes

Numery artykułów

Numer artykułu 1P681974
EAN 4022835755227
UBB 500691055130
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 75522
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.