text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 376 N/A HSS-E M8


Numer artykułu 2F210597
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 22
Całkowita długość (mm) 90
Średnica wału (mm) 6
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 22
Gwint podziałowy (mm) 1.25
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 22
Całkowita długość (mm) 90
Średnica wału (mm) 6
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 22
Gwint podziałowy (mm) 1.25
Materiał do cięcia HSS-E
Kwadrat klucza (mm) 4.9
Marka Völkel
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 2F210597
EAN 4022835385424
UBB 500691011570
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 38542
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.