text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 376 N/A HSS-E M6


Numer artykułu 5Z528302
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 19
Całkowita długość (mm) 80
Średnica wału (mm) 4.5
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 19
Gwint podziałowy (mm) 1
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 19
Całkowita długość (mm) 80
Średnica wału (mm) 4.5
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 19
Gwint podziałowy (mm) 1
Materiał do cięcia HSS-E
Kwadrat klucza (mm) 3.4
Marka Völkel
Kod towaru 8207401000
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 5Z528302
EAN 4022835385387
UBB 500691011323
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 38538
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.