text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 376 N/A HSS-E M5


Article number 8M476271
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 16
Całkowita długość (mm) 70
Średnica wału (mm) 3.5
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 16
Gwint podziałowy (mm) 0.8
Packed per 1

Specifications

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 16
Całkowita długość (mm) 70
Średnica wału (mm) 3.5
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 16
Gwint podziałowy (mm) 0.8
Materiał do cięcia HSS-E
Kwadrat klucza (mm) 2.7
Marka Völkel
Kod towaru 8207401000
Type Machine Tap

Article numbers

Article number 8M476271
EAN 4022835385349
UBB 500691011166
UNSPSC 31390000
Manufacturer article nr  38534
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.