Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
2H885853
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
Völkel Gwintownik maszynowy DIN 376 N/A HSS-E M45
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
2H885853
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
65
Całkowita długość (mm)
220
Średnica wału (mm)
36
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
65
Gwint podziałowy (mm)
4.5
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
65
Całkowita długość (mm)
220
Średnica wału (mm)
36
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
65
Gwint podziałowy (mm)
4.5
Materiał do cięcia
HSS-E
Kwadrat klucza (mm)
29
Marka
Völkel
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
2H885853
EAN
4022835384885
UBB
500691010176
UNSPSC
31390000
Artykuł producenta nr
38488