text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 376 N/A HSS-E M39


Numer artykułu 2W854979
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 60
Całkowita długość (mm) 200
Średnica wału (mm) 32
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 60
Gwint podziałowy (mm) 4
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 60
Całkowita długość (mm) 200
Średnica wału (mm) 32
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 60
Gwint podziałowy (mm) 4
Materiał do cięcia HSS-E
Kwadrat klucza (mm) 24
Marka Völkel
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 2W854979
EAN 4022835384847
UBB 500691009772
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 38484
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.