text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 376 N/A HSS-E M30


Numer artykułu 0N151308
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 45
Całkowita długość (mm) 180
Średnica wału (mm) 22
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 45
Gwint podziałowy (mm) 3.5
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 45
Całkowita długość (mm) 180
Średnica wału (mm) 22
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 45
Gwint podziałowy (mm) 3.5
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Materiał do cięcia HSS-E
Kwadrat klucza (mm) 18
Marka Völkel
Kod towaru 8207401000
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 0N151308
EAN 4022835384786
UBB 500691009103
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 38478
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.