Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
7G066377
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
Völkel Gwintownik maszynowy DIN 376 N/A HSS-E M3
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
7G066377
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
11
Całkowita długość (mm)
56
Średnica wału (mm)
2.2
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
11
Gwint podziałowy (mm)
0.5
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
11
Całkowita długość (mm)
56
Średnica wału (mm)
2.2
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
11
Gwint podziałowy (mm)
0.5
Materiał do cięcia
HSS-E
Marka
Völkel
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
7G066377
EAN
4022835385264
UBB
500691010747
UNSPSC
31390000
Artykuł producenta nr
38526