Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
3F266981
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
Völkel Gwintownik maszynowy DIN 376 N/A HSS-E M24
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
3F266981
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
38
Całkowita długość (mm)
160
Średnica wału (mm)
18
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
38
Gwint podziałowy (mm)
3
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
38
Całkowita długość (mm)
160
Średnica wału (mm)
18
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
38
Gwint podziałowy (mm)
3
Materiał do cięcia
HSS-E
Kwadrat klucza (mm)
14.5
Marka
Völkel
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
3F266981
EAN
4022835385745
UBB
500691013147
UNSPSC
31390000
Artykuł producenta nr
38574