text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 376 N/A HSS-E M24 left


Numer artykułu 4Z843684
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 38
Całkowita długość (mm) 160
Średnica wału (mm) 18
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 38
Gwint podziałowy (mm) 3
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 38
Całkowita długość (mm) 160
Średnica wału (mm) 18
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 38
Gwint podziałowy (mm) 3
Materiał do cięcia HSS-E
Kwadrat klucza (mm) 14.5
Gwint lewoskrętny Tak
Marka Völkel
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 4Z843684
EAN 4022835344742
UBB 500690970099
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 34474
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.