Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
8U022409
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
Völkel Gwintownik maszynowy DIN 376 N/A HSS-E M22
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
8U022409
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
34
Całkowita długość (mm)
140
Średnica wału (mm)
18
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
34
Gwint podziałowy (mm)
2.5
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
34
Całkowita długość (mm)
140
Średnica wału (mm)
18
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
34
Gwint podziałowy (mm)
2.5
Materiał do cięcia
HSS-E
Kwadrat klucza (mm)
14.5
Marka
Völkel
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
8U022409
EAN
4022835384700
UBB
500691008527
UNSPSC
31390000
Artykuł producenta nr
38470