text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 376 N/A HSS-E M20


Numer artykułu 5R634188
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 34
Całkowita długość (mm) 140
Średnica wału (mm) 16
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 34
Gwint podziałowy (mm) 2.5
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 34
Całkowita długość (mm) 140
Średnica wału (mm) 16
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 34
Gwint podziałowy (mm) 2.5
Materiał do cięcia HSS-E
Kwadrat klucza (mm) 12
Marka Völkel
Type Machine Tap for Blind Holes

Numery artykułów

Numer artykułu 5R634188
EAN 4022835385660
UBB 500691012727
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 38566
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.