Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
4R614315
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
Völkel Gwintownik maszynowy DIN 376 N/A HSS-E M18
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
4R614315
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
34
Całkowita długość (mm)
125
Średnica wału (mm)
14
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
34
Gwint podziałowy (mm)
2.5
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
34
Całkowita długość (mm)
125
Średnica wału (mm)
14
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
34
Gwint podziałowy (mm)
2.5
Materiał do cięcia
HSS-E
Kwadrat klucza (mm)
11
Marka
Völkel
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
4R614315
EAN
4022835384625
UBB
500691008113
UNSPSC
31390000
Artykuł producenta nr
38462