text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 376 N/A HSS-E M16


Numer artykułu 8G499448
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 32
Całkowita długość (mm) 110
Średnica wału (mm) 12
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 32
Gwint podziałowy (mm) 2
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 32
Całkowita długość (mm) 110
Średnica wału (mm) 12
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 32
Gwint podziałowy (mm) 2
Materiał do cięcia HSS-E
Kwadrat klucza (mm) 9
Marka Völkel
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 8G499448
EAN 4022835326267
UBB 500690965636
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 32626
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.