Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
3G887737
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
Völkel Gwintownik maszynowy DIN 376 N/A HSS-E M14
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
3G887737
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
30
Całkowita długość (mm)
110
Średnica wału (mm)
11
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
30
Gwint podziałowy (mm)
2
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
30
Całkowita długość (mm)
110
Średnica wału (mm)
11
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
30
Gwint podziałowy (mm)
2
Materiał do cięcia
HSS-E
Kwadrat klucza (mm)
9
Marka
Völkel
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
3G887737
EAN
4022835384540
UBB
500691007792
UNSPSC
31390000
Artykuł producenta nr
38454