text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 376 N/A HSS-E M14 left


Artikelnummer 1B359696
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 30
Całkowita długość (mm) 110
Średnica wału (mm) 11
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 30
Gwint podziałowy (mm) 2
Verpakt per 1

Specificaties

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 30
Całkowita długość (mm) 110
Średnica wału (mm) 11
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 30
Gwint podziałowy (mm) 2
Materiał do cięcia HSS-E
Kwadrat klucza (mm) 9
Gwint lewoskrętny Tak
Marka Völkel
Kod towaru 8207401000
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 1B359696
EAN 4022835344544
UBB 500690969026
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 34454
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.