text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 376 N/A HSS-E M12


Numer artykułu 8F551579
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 18
Całkowita długość (mm) 110
Średnica wału (mm) 9
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 18
Gwint podziałowy (mm) 1.75
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 18
Całkowita długość (mm) 110
Średnica wału (mm) 9
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 18
Gwint podziałowy (mm) 1.75
Materiał do cięcia HSS-E
Kwadrat klucza (mm) 7
Marka Völkel
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 8F551579
EAN 4022835387503
UBB 500691017106
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 38750
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.