Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
0W044309
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
Völkel Gwintownik maszynowy DIN 376 N/A HSS-E M12
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
0W044309
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
29
Całkowita długość (mm)
110
Średnica wału (mm)
9
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
29
Gwint podziałowy (mm)
1.75
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
29
Całkowita długość (mm)
110
Średnica wału (mm)
9
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
29
Gwint podziałowy (mm)
1.75
Materiał do cięcia
HSS-E
Kwadrat klucza (mm)
7
Marka
Völkel
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
0W044309
EAN
4022835315506
UBB
500690959878
UNSPSC
31390000
Artykuł producenta nr
31550