Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
9U845037
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
Völkel Gwintownik maszynowy DIN 376 N/A HSS-E M10
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
9U845037
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
16
Całkowita długość (mm)
100
Średnica wału (mm)
7
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
16
Gwint podziałowy (mm)
1.5
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
16
Całkowita długość (mm)
100
Średnica wału (mm)
7
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
16
Gwint podziałowy (mm)
1.5
Materiał do cięcia
HSS-E
Kwadrat klucza (mm)
5.5
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
9U845037
EAN
4022835387466
UBB
500691016942
UNSPSC
31390000
Artykuł producenta nr
38746