text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 376 N/A HSS-E BSW 9/16


Numer artykułu 1A584936
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 26
Całkowita długość (mm) 110
Średnica wału (mm) 11
Typ gwintu BSW
Długość cięcia (mm) 26
Materiał do cięcia HSS-E
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 26
Całkowita długość (mm) 110
Średnica wału (mm) 11
Typ gwintu BSW
Długość cięcia (mm) 26
Materiał do cięcia HSS-E
Gwint na cal 12
Kwadrat klucza (mm) 9
Rozmiar gwintu (cale) Inny
Marka Völkel
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 1A584936
EAN 4022835715245
UBB 500691051337
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 71524
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.