text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 376 N/A HSS-E BSW 7/16


Numer artykułu 1V974571
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 22
Całkowita długość (mm) 100
Średnica wału (mm) 8
Typ gwintu BSW
Długość cięcia (mm) 22
Materiał do cięcia HSS-E
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 22
Całkowita długość (mm) 100
Średnica wału (mm) 8
Typ gwintu BSW
Długość cięcia (mm) 22
Materiał do cięcia HSS-E
Gwint na cal 14
Kwadrat klucza (mm) 6.2
Rozmiar gwintu (cale) Inny
Marka Völkel
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 1V974571
EAN 4022835715207
UBB 500691050917
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 71520
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.