text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 376 N/A HSS-E BSW 5/8


Numer artykułu 8G539163
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 27
Całkowita długość (mm) 110
Średnica wału (mm) 12
Typ gwintu BSW
Długość cięcia (mm) 27
Materiał do cięcia HSS-E
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 27
Całkowita długość (mm) 110
Średnica wału (mm) 12
Typ gwintu BSW
Długość cięcia (mm) 27
Materiał do cięcia HSS-E
Gwint na cal 11
Kwadrat klucza (mm) 9
Rozmiar gwintu (cale) Inny
Marka Völkel
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 8G539163
EAN 4022835715269
UBB 500691051584
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 71526
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.