text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 376 N/A HSS-E BSW 1/2


Numer artykułu 8M815880
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 20
Całkowita długość (mm) 110
Średnica wału (mm) 9
Typ gwintu BSW
Długość cięcia (mm) 20
Materiał do cięcia HSS-E
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 20
Całkowita długość (mm) 110
Średnica wału (mm) 9
Typ gwintu BSW
Długość cięcia (mm) 20
Materiał do cięcia HSS-E
Gwint na cal 12
Kwadrat klucza (mm) 7
Rozmiar gwintu (cale) 1/2 cala
Marka Völkel
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 8M815880
EAN 4022835717225
UBB 500691052574
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 71722
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.