text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 376 N/A HSS-E BSW 1/2


Numer artykułu 6E863555
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 25
Całkowita długość (mm) 110
Średnica wału (mm) 9
Typ gwintu BSW
Długość cięcia (mm) 25
Materiał do cięcia HSS-E
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 25
Całkowita długość (mm) 110
Średnica wału (mm) 9
Typ gwintu BSW
Długość cięcia (mm) 25
Materiał do cięcia HSS-E
Gwint na cal 12
Kwadrat klucza (mm) 7
Rozmiar gwintu (cale) 1/2 cala
Marka Völkel
Kod towaru 8207401000
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 6E863555
EAN 4022835715221
UBB 500691051170
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 71522
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.