text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 376 N/A HSS-E 8X32 C 35° RSP


Numer artykułu 3D897582
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 13
Całkowita długość (mm) 63
Średnica wału (mm) 2.8
Typ gwintu UNC
Długość cięcia (mm) 13
Rozmiar gwintu 8
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 13
Całkowita długość (mm) 63
Średnica wału (mm) 2.8
Typ gwintu UNC
Długość cięcia (mm) 13
Rozmiar gwintu 8
Materiał do cięcia HSS-E
Gwint na cal 32
Kwadrat klucza (mm) 2.1
Marka Völkel
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 3D897582
EAN 4022835755081
UBB 500513424134
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr 75508
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.