text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 376 N/A HSS-E 8X1.25 left B


Numéro d'article 4N857964
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 22
Całkowita długość (mm) 90
Średnica wału (mm) 6
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 22
Gwint podziałowy (mm) 1.25
Emballé par 1

Spécifications

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 22
Całkowita długość (mm) 90
Średnica wału (mm) 6
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 22
Gwint podziałowy (mm) 1.25
Materiał do cięcia HSS-E
Kwadrat klucza (mm) 4.9
Gwint lewoskrętny Tak
Marka Völkel
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 4N857964
EAN 4022835345428
UBB 500513473131
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant 34542
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.