text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 376 N/A HSS-E 7/16X14 B


Numer artykułu 4G314252
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 22
Całkowita długość (mm) 100
Średnica wału (mm) 8
Typ gwintu UNC
Długość cięcia (mm) 22
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 22
Całkowita długość (mm) 100
Średnica wału (mm) 8
Typ gwintu UNC
Długość cięcia (mm) 22
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Materiał do cięcia HSS-E
Gwint na cal 14
Identyfikacja kolorowego pierścienia Biały
Kwadrat klucza (mm) 6.2
Rozmiar gwintu (cale) Inny
Marka Völkel
Type Machine Tap for Blind Holes

Numery artykułów

Numer artykułu 4G314252
EAN 4022835359487
UBB 500513525450
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr 35948
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.