text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 376 N/A HSS-E 52X5.0 left B

Tymczasowo niedostępny - zadzwoń pod 61 665 90 01
Numer artykułu 3E299193
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 70
Całkowita długość (mm) 250
Średnica wału (mm) 40
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 70
Gwint podziałowy (mm) 5
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 70
Całkowita długość (mm) 250
Średnica wału (mm) 40
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 70
Gwint podziałowy (mm) 5
Materiał do cięcia HSS-E
Kwadrat klucza (mm) 32
Gwint lewoskrętny Tak
Marka Völkel
Kod towaru 8207401000
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 3E299193
EAN 4022835345923
UBB 500513472893
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr 34592
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.