Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
4K210919
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
Völkel Gwintownik maszynowy DIN 376 N/A HSS-E 4X40 C 15° RSP
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
4K210919
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
10
Całkowita długość (mm)
50
Średnica wału (mm)
1.8
Typ gwintu
UNC
Długość cięcia (mm)
10
Rozmiar gwintu
4
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
10
Całkowita długość (mm)
50
Średnica wału (mm)
1.8
Typ gwintu
UNC
Długość cięcia (mm)
10
Rozmiar gwintu
4
Materiał do cięcia
HSS-E
Gwint na cal
40
Marka
Völkel
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
4K210919
EAN
4022835755043
UBB
500513423557
UNSPSC
23241615
Artykuł producenta nr
75504