text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 376 N/A HSS-E 42X4.5 left B


Numer artykułu 9J588916
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 60
Całkowita długość (mm) 200
Średnica wału (mm) 32
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 60
Gwint podziałowy (mm) 4.5
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 60
Całkowita długość (mm) 200
Średnica wału (mm) 32
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 60
Gwint podziałowy (mm) 4.5
Materiał do cięcia HSS-E
Kwadrat klucza (mm) 24
Gwint lewoskrętny Tak
Marka Völkel
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 9J588916
EAN 4022835345862
UBB 500513472489
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr 34586
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.