Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
7A127376
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
Völkel Gwintownik maszynowy DIN 376 N/A HSS-E 42X4.5 B
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
7A127376
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
60
Całkowita długość (mm)
200
Średnica wału (mm)
32
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
60
Gwint podziałowy (mm)
4.5
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
60
Całkowita długość (mm)
200
Średnica wału (mm)
32
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
60
Gwint podziałowy (mm)
4.5
Materiał do cięcia
HSS-E
Kwadrat klucza (mm)
24
Marka
Völkel
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
7A127376
EAN
4022835385868
UBB
500513421734
UNSPSC
23241615
Artykuł producenta nr
38586