text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 376 N/A HSS-E 39X4.0 C 35° RSP


Numer artykułu 6Z465947
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 60
Całkowita długość (mm) 200
Średnica wału (mm) 32
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 60
Gwint podziałowy (mm) 4
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 60
Całkowita długość (mm) 200
Średnica wału (mm) 32
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 60
Gwint podziałowy (mm) 4
Materiał do cięcia HSS-E
Kwadrat klucza (mm) 24
Marka Völkel
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 6Z465947
EAN 4022835385844
UBB 500513421577
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr 38584
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.