text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 376 N/A HSS-E 33X3.5 left B


Numer artykułu 8S281923
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 50
Całkowita długość (mm) 180
Średnica wału (mm) 25
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 50
Gwint podziałowy (mm) 3.5
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 50
Całkowita długość (mm) 180
Średnica wału (mm) 25
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 50
Gwint podziałowy (mm) 3.5
Materiał do cięcia HSS-E
Kwadrat klucza (mm) 20
Gwint lewoskrętny Tak
Marka Völkel
Kod towaru 8207401000
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 8S281923
EAN 4022835345800
UBB 500513472067
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr 34580
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.