Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
0A750304
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
Völkel Gwintownik maszynowy DIN 376 N/A HSS-E 3/8X16 C
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
0A750304
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
22
Całkowita długość (mm)
100
Średnica wału (mm)
7
Typ gwintu
UNC
Długość cięcia (mm)
22
Materiał do cięcia
HSS-E
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
22
Całkowita długość (mm)
100
Średnica wału (mm)
7
Typ gwintu
UNC
Długość cięcia (mm)
22
Materiał do cięcia
HSS-E
Gwint na cal
16
Kwadrat klucza (mm)
5.5
Rozmiar gwintu (cale)
3/8 cala
Marka
Völkel
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
0A750304
EAN
4022835755180
UBB
500513425388
UNSPSC
23241615
Artykuł producenta nr
75518