text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 376 N/A HSS-E 3/8X16 C 35° RSP


Numer artykułu 4P904439
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 16
Całkowita długość (mm) 100
Średnica wału (mm) 7
Typ gwintu UNC
Długość cięcia (mm) 16
Materiał do cięcia HSS-E
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 16
Całkowita długość (mm) 100
Średnica wału (mm) 7
Typ gwintu UNC
Długość cięcia (mm) 16
Materiał do cięcia HSS-E
Gwint na cal 16
Kwadrat klucza (mm) 5.5
Rozmiar gwintu (cale) 3/8 cala
Marka Völkel
Kod towaru 8207401000
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 4P904439
EAN 4022835757184
UBB 500513425461
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr 75718
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.