text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 376 N/A HSS-E 3/8X16 2.1/2


Numer artykułu 7Z450559
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 22
Całkowita długość (mm) 100
Średnica wału (mm) 7
Typ gwintu BSW
Długość cięcia (mm) 22
Materiał do cięcia HSS-E
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 22
Całkowita długość (mm) 100
Średnica wału (mm) 7
Typ gwintu BSW
Długość cięcia (mm) 22
Materiał do cięcia HSS-E
Gwint na cal 16
Kwadrat klucza (mm) 5.5
Rozmiar gwintu (cale) 3/8 cala
Marka Völkel
Kod towaru 8207401000
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 7Z450559
EAN 4022835715184
UBB 500513419936
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr 71518
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.