Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
9Y758589
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
Völkel Gwintownik maszynowy DIN 376 N/A HSS-E 24X3.0 left B
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
9Y758589
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
38
Całkowita długość (mm)
160
Średnica wału (mm)
18
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
38
Gwint podziałowy (mm)
3
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
38
Całkowita długość (mm)
160
Średnica wału (mm)
18
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
38
Gwint podziałowy (mm)
3
Materiał do cięcia
HSS-E
Kwadrat klucza (mm)
14.5
Gwint lewoskrętny
Tak
Marka
Völkel
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
9Y758589
EAN
4022835345749
UBB
500513471721
UNSPSC
23241615
Artykuł producenta nr
34574