Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
4Y565873
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
Völkel Gwintownik maszynowy DIN 376 N/A HSS-E 22X2.5 left B
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
4Y565873
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
34
Całkowita długość (mm)
140
Średnica wału (mm)
18
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
34
Gwint podziałowy (mm)
2.5
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
34
Całkowita długość (mm)
140
Średnica wału (mm)
18
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
34
Gwint podziałowy (mm)
2.5
Materiał do cięcia
HSS-E
Kwadrat klucza (mm)
14.5
Gwint lewoskrętny
Tak
Marka
Völkel
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
4Y565873
EAN
4022835345701
UBB
500513471648
UNSPSC
23241615
Artykuł producenta nr
34570