Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
7S059048
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
Völkel Gwintownik maszynowy DIN 376 N/A HSS-E 20X2.5
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
7S059048
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
34
Całkowita długość (mm)
140
Średnica wału (mm)
16
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
34
Gwint podziałowy (mm)
2.5
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
34
Całkowita długość (mm)
140
Średnica wału (mm)
16
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
34
Gwint podziałowy (mm)
2.5
Materiał do cięcia
HSS-E
Kwadrat klucza (mm)
12
Marka
Völkel
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
7S059048
EAN
4022835315803
UBB
500513519842
UNSPSC
23241615
Artykuł producenta nr
31580