Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
5S961185
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
Völkel Gwintownik maszynowy DIN 376 N/A HSS-E 20X2.5 C 35° RSP
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
5S961185
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
34
Całkowita długość (mm)
140
Średnica wału (mm)
16
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
34
Gwint podziałowy (mm)
2.5
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
34
Całkowita długość (mm)
140
Średnica wału (mm)
16
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
34
Gwint podziałowy (mm)
2.5
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Tak
Materiał do cięcia
HSS-E
Identyfikacja kolorowego pierścienia
Biały
Kwadrat klucza (mm)
12
Marka
Völkel
Type
Machine Tap for Blind Holes
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
5S961185
EAN
4022835352662
UBB
500513525039
UNSPSC
23241615
Artykuł producenta nr
35266