text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 376 N/A HSS-E 2.IN.X4.1/2 C


Numer artykułu 5O755572
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 70
Całkowita długość (mm) 250
Średnica wału (mm) 40
Typ gwintu UNC
Długość cięcia (mm) 70
Materiał do cięcia HSS-E
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 70
Całkowita długość (mm) 250
Średnica wału (mm) 40
Typ gwintu UNC
Długość cięcia (mm) 70
Materiał do cięcia HSS-E
Gwint na cal 4.5
Kwadrat klucza (mm) 32
Rozmiar gwintu (cale) 2 inch
Marka Völkel
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 5O755572
EAN 4022835755708
UBB 500513425123
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr 75570
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.