Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
6U714621
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
Völkel Gwintownik maszynowy DIN 376 N/A HSS-E 18X2.5
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
6U714621
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
34
Całkowita długość (mm)
125
Średnica wału (mm)
14
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
34
Gwint podziałowy (mm)
2.5
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
34
Całkowita długość (mm)
125
Średnica wału (mm)
14
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
34
Gwint podziałowy (mm)
2.5
Materiał do cięcia
HSS-E
Kwadrat klucza (mm)
11
Marka
Völkel
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
6U714621
EAN
4022835315797
UBB
500513519685
UNSPSC
23241615
Artykuł producenta nr
31579