text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 376 N/A HSS-E 18X2.5 B


Numer artykułu 1U622941
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 34
Całkowita długość (mm) 125
Średnica wału (mm) 14
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 34
Gwint podziałowy (mm) 2.5
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 34
Całkowita długość (mm) 125
Średnica wału (mm) 14
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 34
Gwint podziałowy (mm) 2.5
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Materiał do cięcia HSS-E
Identyfikacja kolorowego pierścienia Biały
Kwadrat klucza (mm) 11
Marka Völkel
Type Machine Tap for Blind Holes

Numery artykułów

Numer artykułu 1U622941
EAN 4022835352624
UBB 500513524875
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr 35262
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.