Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
6C491897
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
Völkel Gwintownik maszynowy DIN 376 N/A HSS-E 11 C
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
6C491897
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
24
Całkowita długość (mm)
100
Średnica wału (mm)
8
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
24
Materiał do cięcia
HSS-E
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
24
Całkowita długość (mm)
100
Średnica wału (mm)
8
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
24
Materiał do cięcia
HSS-E
Kwadrat klucza (mm)
6.2
Marka
Völkel
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
6C491897
EAN
4022835384489
UBB
500513420330
UNSPSC
23241615
Artykuł producenta nr
38448