text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 376 N/A HSS-E 1/4X20 C


Numer artykułu 8G164142
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 17
Całkowita długość (mm) 80
Średnica wału (mm) 4.5
Typ gwintu UNC
Długość cięcia (mm) 17
Materiał do cięcia HSS-E
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 17
Całkowita długość (mm) 80
Średnica wału (mm) 4.5
Typ gwintu UNC
Długość cięcia (mm) 17
Materiał do cięcia HSS-E
Gwint na cal 20
Kwadrat klucza (mm) 3.4
Rozmiar gwintu (cale) 1/4 cala
Marka Völkel
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 8G164142
EAN 4022835755142
UBB 500513424969
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr 75514
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.