Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
4U568984
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
Völkel Gwintownik maszynowy DIN 376 N/A HSS-E 1/4X20 2.1/2
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
4U568984
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
17
Całkowita długość (mm)
80
Średnica wału (mm)
4.5
Typ gwintu
BSW
Długość cięcia (mm)
17
Materiał do cięcia
HSS-E
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
17
Całkowita długość (mm)
80
Średnica wału (mm)
4.5
Typ gwintu
BSW
Długość cięcia (mm)
17
Materiał do cięcia
HSS-E
Gwint na cal
20
Kwadrat klucza (mm)
3.4
Rozmiar gwintu (cale)
1/4 cala
Marka
Völkel
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
4U568984
EAN
4022835715146
UBB
500513419779
UNSPSC
23241615
Artykuł producenta nr
71514