text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 376 N/A HSS-E 1.3/8X6 2.1/2


Numer artykułu 9L426788
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 50
Całkowita długość (mm) 200
Średnica wału (mm) 28
Typ gwintu BSW
Długość cięcia (mm) 50
Materiał do cięcia HSS-E
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 50
Całkowita długość (mm) 200
Średnica wału (mm) 28
Typ gwintu BSW
Długość cięcia (mm) 50
Materiał do cięcia HSS-E
Gwint na cal 6
Kwadrat klucza (mm) 22
Rozmiar gwintu (cale) Inny
Marka Völkel
Kod towaru 8207401000
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 9L426788
EAN 4022835715504
UBB 500513419514
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr 71550
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.