text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 376 N/A HSS-E 1.3/4X5 C 35° RSP


Numer artykułu 8F077956
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 65
Całkowita długość (mm) 220
Średnica wału (mm) 36
Typ gwintu UNC
Długość cięcia (mm) 65
Materiał do cięcia HSS-E
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 65
Całkowita długość (mm) 220
Średnica wału (mm) 36
Typ gwintu UNC
Długość cięcia (mm) 65
Materiał do cięcia HSS-E
Gwint na cal 5
Kwadrat klucza (mm) 29
Rozmiar gwintu (cale) Inny
Marka Völkel
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 8F077956
EAN 4022835755623
UBB 500513424704
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr 75562
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.